Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polycom VVX 1500 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2697378
Hersteller:
     Polycom
Herst.-Nr.:
     2200-18064-025
EAN/GTIN:
     0610807703266
Suchbegriffe:
Bildtelefon
IP Phone
IP-Telefon
Videotelefon
Polycom VVX 1500 D - IP-Videotelefon - H.323, SIP - mehrere Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB / USB Typ A, 4-polig
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm ( 7" )
Merkmale
LCD Touch Screen, Bildschirmschoner
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Webbrowser
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
2.5 kg
Kamera mit Telefon
Bildrate bei max. Auflösung
30 Bilder pro Sek.
Kameraauflösung
352 x 288 (CIF)
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Video-Codecs
H.263, H.263+, H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, polycom ip phone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,73*
€ 643,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG