Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2686430
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     IK200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
steba induktionskochfeld
Steba IK 200 - Induktionskochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 49 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktionskochfeld - 2 Kochfelder
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Steuerungssperre
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
8 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - 1800 W ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - 1300 W
Kochfeld Merkmale
Topferkennung, Topfgrößenerkennung
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.