Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Markant 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2686067
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     markant 05
EAN/GTIN:
     4004822501208
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter markant 05 - Schneidemaschine - 65 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schneidemaschine
Klinge Durchmesser
17 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
Variabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
501.105
ab € 28,46*
Zubehör
Ritterwerk
518.116
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.