Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bosch ProEnergy TDA5650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ProEnergy TDA5650
Artikel-Nr.:
     C1006-2684749
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TDA5650
EAN/GTIN:
     4242002546421
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen bosch
Bosch ProEnergy TDA5650 - Dampfbügeleisen - Palladium-glissee Grundplatte - 2400 W - weiß/grün mit automatischer Abschaltung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/grün
Produkttyp
Dampfbügeleisen
Heizsohlentyp
Palladium-glissee
Anti-Kalk-System
Ja
Kontinuierlicher Dampfausstoß
40 g/min
Konzentrierter Dampfausstoß
120 g/min
Bügelfunktionen
Sparmodus, variabler Dampf, Antitropf-System, Sprühfunktion, Kabelaufrollung, Soft-Touch-Griff, Selbstreinigungsfunktion
Fassungsvermögen Wassertank
300 ml
Automatische Abschaltung
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellänge
2 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
1.42 kg
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
2400 W
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
1 x Wasserbecher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13 cm
Tiefe (Versand)
32.5 cm
Höhe (Versand)
16.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG