Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gastroback Design Wafflemaker Advanced EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2682555
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42419
EAN/GTIN:
     4016432424198
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
gastroback waffelautomat
Gastroback Design Wafflemaker Advanced EL - Waffeleisen - 950 W - mit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besondere Merkmale
Antihaftbeschichtung, Akustisches Signal am Programmende, einstellbare Bräunungssteuerung, rotierendes Backblech, regulierbare Crisp-Steuerung
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch
950 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Displaytyp
LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Gastroback
42405
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG