Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Home Culture Design Citrus Juicer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2682548
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41138
EAN/GTIN:
     4016432411389
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Gastroback Home Culture Design Citrus Juicer - Zitruspresse - 110 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zitruspresse
Besonderheiten
Transparente Abdeckung gegen Verschmutzung, automatisches 2-Weg-Entsaften
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Saftpresse
Äußere Merkmale
Inox Touch-Oberfläche, Antitropf-Tülle aus rostfreiem Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.4 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.82 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
110 W
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.