|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2682546 Herst.-Nr.: 42420 EAN/GTIN: 4016432424204 |
| |
|
|  |  |
 | Gastroback Colour Vision Kettle 42420 - Wasserkocher - 2400 W - mit Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wasserkocher |  | Kapazität | 1.5 Liter |  | Besondere Merkmale | Temperaturwähler, Kabelaufrollung, Druckknopfdeckel, abnehmbarer Kalkfilter |  | Wasserkocher-Merkmale | Verdecktes Heizelement, optischer Farbtemperaturindikator | Herstellergarantie | Garantie | 1 Jahr | Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Abschaltautomatik, Trockenkochschutz | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15 cm |  | Tiefe | 19 cm |  | Höhe | 25 cm |  | Gewicht | 1.35 kg | Energieversorgung | Spannung | 220 - 230 V / 50/60 Hz |  | Max. Energieverbrauch | 2400 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |