Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2682313
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82438
EAN/GTIN:
     4043619824380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Dieses 2m lange Displayport Kabel dient zum Anschluss für z.B. einen Monitor mit Displayport Anschluss an ein Mac Book mit Displayport mini Schnittstelle.
Delock - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort männlich zu DisplayPort männlich - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
2 m
Kabeltyp
DisplayPort-Kabel
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 4,09*
Zubehör
Delock
82699
ab € 6,43*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,24*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,44*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,16*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,87*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.