Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Evoia LR14EE/2BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4885-8143
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR14EE/2BP
EAN/GTIN:
     5410853035947
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Mit EVOiA gelingt es Panasonic ein Produkt einzuführen, das den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht wird und gleichzeitig den Marktwert für den Handel erhöht. Auf der Basis patentierter Technologie konnte eine reelle Produktverbesserung erreicht werden. So bietet EVOiA herausragende Leistung bei Geräten mit niedrigem, mittlerem und hohem Energieverbrauch und ist damit universell einsetzbar. Bereits vor einigen Jahren hatte Panasonic mit der Oxyride-Technologie eine besonders leistungsstarke Batterie entwickelt und patentiert. Die Rekord-Batterie schneidet auch im Vergleich zu dieser Technologie deutlich besser ab: Mit EVOiA lassen sich bis zu 60 Fotos mehr erzielen, rund 19 Stunden länger Musik hören und bis zu 10 Prozent länger Licht mit einer Taschenlampe erzeugen. Dies resultiert vor allem aus drei wichtigen Innovationen in der Entwicklung. So schafft die weiterentwickelte Struktur der Batterie ein größtmögliches Innenvolumen für aktives Material. Materialien für Kathode und Anode sorgen für eine Verbesserung der Leistung. Zusätzlich führt der innovative Herstellungsprozess zu einer ultrahoch komprimierten und damit effizienteren Füllung.
Panasonic Evoia LR14EE/2BP - Batterie 2 x C - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
70 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,305*
1 Tag
854
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,96*
€ 2,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.