|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2632348 Herst.-Nr.: 1EP0.002.06 EAN/GTIN: 0636926033862 |
| |
|
|  |  |
 | TomTom XXL IQ Routes Europe 42 Traffic - GPS-Empfänger - Kfz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.5 cm |  | Tiefe | 2.6 cm |  | Höhe | 9 cm |  | Gewicht | 206 g |  | Produkttyp | GPS-Empfänger | Verschiedenes | Zubehör | Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, TMC-Empfänger, EasyPort-Montage | Eingebaute Anzeige | Typ | TFT - Breitbildformat |  | Merkmale | Touchscreen |  | Anzeigenbeleuchtung | Ja |  | Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Türkisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Malaiisch, Afrikaans |  | Diagonale Abmessung | 12.7 cm ( 5" ) |  | Farbdisplay | Farb | Verbindungen | Anschlusstyp | USB ¦ TMC | GPS-System | Software inbegriffen | TomTom HOME |  | Antenne | Eingebaut |  | Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, 2D- / 3D-Kartenperspektive, vorinstallierte POIs, automatische Routenerstellung, IQ Routes-Technologie, TomTom Map Share-Technologie |  | Sprachunterstützung | Navigationsanweisungen |  | Konnektivität | USB |  | Empfohlene Verwendung | Kfz |  | Mitgelieferte Karten | Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Andorra, Liechtenstein, Slowenien, Tschechische Republik, Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Gibraltar, Polen, Großbritannien und Nordirland, Ungarn, Slowakei, Hauptverkehrsstraßen von Albanien, Hauptverkehrsstraßen von Bosnien-Herzegowina, Hauptverkehrsstraßen von Mazedonien, Hauptverkehrsstraßen von Moldawien, Hauptverkehrsstraßen von Montenegro, Hauptverkehrsstraßen von Rumänien, Hauptverkehrsstraßen der Russischen Föderation, Hauptverkehrsstraßen von Serbien, Hauptverkehrsstraßen der Ukraine, Hauptverkehrsstraßen von Weißrussland, Croatia, Estland, Bulgarien, Lettland, Litauen |  | GPS-Dienste | TMC (Traffic Message Channel) |  | Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen | Eingebaut | Navigation | Trip-Computer | Schnellste Strecke, Kürzeste/schnellste Strecke, Suche nach Straßenadressen |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |