Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sennheiser MM 450 TRAVEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2604946
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     502891
EAN/GTIN:
     4044155045642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset
Headsets
Sennheiser MM 450 TRAVEL - Headset - volle Größe - drahtlos - Bluetooth 2.1 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
105 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth 2.1 EDR
Empfohlene Verwendung
Tragbares Audiosystem, Handy
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, In-Flight-Steckeradapter
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku - wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Eingebaut
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequency Response
100 - 10000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - Bluetooth 2.1 EDR
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
107 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Volle Größe
Total Harmonic Distortion (THD)
0.1%
Bluetooth-Profile
Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
Frequenzgang
15 - 22000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sennheiser
504111
ab € 81,65*
Zubehör
Sennheiser
502888
ab € 185,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG