Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Navigon 1400 DACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-2604801
Hersteller:  Navigon
Herst.-Nr.:  B09021101
EAN/GTIN:  4020907011721
Navigon 1400 DACH - GPS-Empfänger - Kfz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
122 g
Produkttyp
GPS-Empfänger
Verschiedenes
Zubehör
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Halterung für Kfz
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Batteriegehäusetyp
Integriert
Mitgelieferte Anzahl
1
Eingebaute Anzeige
Typ
LCD
Merkmale
Touchscreen
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Diagonale Abmessung
8.9 cm ( 3.5" )
Farbdisplay
Farb
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
GPS-System
Antenne
Eingebaut
Funktionen
NAVIGON MyRoutes, Clever Parking, NAVIGON MyReport, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, 2D- / 3D-Kartenperspektive, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), vorinstallierte POIs, automatische Routenerstellung, PIN-Code-Schutz, automatischer Tag-/Nachtmodus, Emergency Help
Integrierter Speicher
1 GB
Receiver
SiRF Atlas IV
Konnektivität
USB
Empfohlene Verwendung
Kfz
Mitgelieferte Karten
Schweiz, Österreich, Deutschland, Liechtenstein
GPS-Funktionen / Dienste
Speed Assistant, Real Signpost Display, Lane Assistant Pro, Reality View Light
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Eingebaut
RAM:
64 MB
Unterstützte Speicherkarten
microSD
Navigation
Trip-Computer
Schnellste Strecke, Kürzeste/schnellste Strecke, Suche nach Straßenadressen
... > DCI > Kommunikation > GPS-Receiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 71,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG