Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Physix TURN LARGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2590501
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PHW 300L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Vogel's Physix TURN LARGE - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81.3-127 cm (32"-50") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Abschließbar, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
45 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
81.3-127 cm (32"-50")
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.