Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 80ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 80ro Satellitenantenne Rot
Kathrein CAS 80ro Satellitenantenne Rot
Kathrein CAS 80ro Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-2589397
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010028
EAN/GTIN:
     4021121468810
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
KATHREIN CAS 80ro - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
75 cm
Höhe
88.4 cm
Gewicht
6.7 kg
Farbe
Red Brown, RAL 8012
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium, Verzinkter Stahl
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
75 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37.7 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
ab € 81,41*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 80,78*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 132,44*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
ab € 135,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.