Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aastra 620d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2587779
Hersteller:
     DeTeWe
Herst.-Nr.:
     68982XXX
EAN/GTIN:
     4019617689825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Aastra 620d - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OpenCom 100
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ USB / Mini-USB, Typ B
Antenne
Intern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
850 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm ( 2" )
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Tastensperre, PIN Code, Vibration, mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Menünavigationstasten
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
52
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
30
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: Systemtelefon, detewe systemtelefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG