Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Toshiba SD 390EKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1006-2587468
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  SD390EKE
EAN/GTIN:  5017151624271
Suchbegriffe:
DVD-Player
Toshiba
Toshiba SD 390EKE - DVD-Player - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
36 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.35 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD-Player
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
3 Watt
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (koaxial) ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A )
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Surround Sound-Effekte
3D Virtual Surround Sound
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Analoges Videosignal
Composite Video
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Medienformat
NTSC
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX (ver.4), DivX (ver.5), DivX (Ver. 3), DivX (ver.6)
Upconversion
( bis zu 1080p )
DVD-Funktionen
Funktionen
Bildschirmanzeige, DivX-fähig, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Zeitlupe
Bild-Zoom
Ja
... > DCI > Video > Blu-ray- & DVD-Player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG