Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nikon Fernglas 8 x 32 SE CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Fernglas 8 x 32 SE CF
Artikel-Nr.:
     C1006-2586916
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA555AA
EAN/GTIN:
     0018208073818
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
Nikon - Fernglas 8 x 32 SE CF - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Gewicht
630 g
Länge
11.7 cm
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Optisches System
Fernglas
Optisches System
Min. Scharfeinstellbereich
3 m
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
8 x
Max. Sichtwinkel
7.5 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Objektivdurchmesser
32 mm
Prismensystem
Porro
Exit Pupil
4 mm
Eye Relief
17.4 mm
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
16
Sichtfeld
131 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,40*
€ 679,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,17*
€ 673,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG