Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Hair Envy S8670 Multistyle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2585068
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     S8670
EAN/GTIN:
     4008496623877
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Locken-Stab
Ob glänzend glatt oder sexy gekreppt, ob schicke Spirallocken oder verführerisches Volumen - mit dem Remington Innovations Multistyler S8670 können Sie alle angesagten Styles kreieren. Dank Teflon-Keramik-Turmalin-Beschichtung ist das Styling besonders schonend und schützt das Haar. Durch die variable Temperatureinstellung ist der Multistyler einfach in der Handhabung und kann für jeden Haartyp eingesetzt werden. SONDERZUBEHÖR Austauschbare Stylingplatten zum Glätten & Kreppen Lockenstabaufsatz Aufschiebbarer Rundbürsten- & Spirallockenaufsatz Haarclips Trendige Aufbewahrungstasche
Remington Hair Envy S8670 Multistyle - Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Haarklammer x 4
Merkmale des Geräts
Bereitschaftsanzeige
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Lockeneisen (19 mm), Lockenstab, Rundbürste, Glätteisen, Welleneisen
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Keramikbeschichtung, anpassbare Temperatur, Teflon-Beschichtung, Tourmaline-Beschichtung
Max. Temperatur
190 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,87667*
€ 51,02324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80667*
€ 49,74994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73667*
€ 48,47664
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73667*
€ 41,33664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.