Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-52868 Herst.-Nr.: TRW24802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Tronje AR210 - Befestigungskit ( Schwenk-/Neigschiene ) für LCD-Display - Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 38.1 - 61 cm ( 15" - 24" ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.5 cm |  | Tiefe | 44.5 cm |  | Höhe | 19.2 cm |  | Gewicht | 1.37 kg |  | Material | Aluminium, Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich |  | Max. Ladegewicht | 12 kg |  | Empfohlene Verwendung | LCD-Display |  | Montagekomponenten | Schwenk-/Neigschiene |  | Empfohlene Display-Größe | 38.1 - 61 cm ( 15" - 24" ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 37,77* | € 45,41* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,18* | € 46,92* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,50* | ab € 39,75* | € 47,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,77* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|