|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2578410 Herst.-Nr.: 900102099 EAN/GTIN: 7394001020970 |
| |
|
|  |  |
 | Konftel DECT Base Station - Mobiltelefonbasisstation - DECT\GAP - Liquorice Black Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Mobiltelefonbasisstation |  | Lokalisierung | Europa |  | Gehäusefarbe | Liquorice Black | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Telefonmerkmale | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 200 m |  | Max. unterstützte Hörer | 7 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 17.5 cm |  | Höhe | 16 cm |  | Gewicht | 240 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |