|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2571177 Herst.-Nr.: CP-6961-CL-K9= EAN/GTIN: 0882658277733 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Unified IP Phone 6961 Slimline - VoIP-Telefon - SCCP - mehrere Leitungen - Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon |  | Gehäusematerial | ABS-Plastik |  | Gehäusefarbe | Anthrazit | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |  | Hörgerät-kompatibel | Ja |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |  | Kennzeichnung | VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-00, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15 B | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Bildschirmauflösung | 396 x 81 Pixel |  | Anzeigensprachen | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |  | Anzeigestelle | Telefon |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Funktionsknöpfe | Konferenztaste, Übernahmetaste, Halteknopf |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 7 |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten |  | Konferenzfähig | Ja |  | Firmware Upgrade-fähig | Ja |  | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 24 cm |  | Tiefe | 20.9 cm |  | Höhe | 16.4 cm |  | Gewicht | 1.2 kg | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP) |  | Hauptmerkmale | Integrierter Ethernet-Switch |  | Voice Codecs | G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a |  | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p |  | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |  | VoIP-Protokolle | SCCP |  | Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD) |  | Unterstützte Leitungen | Mehrere Leitungen |  | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |