| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-2559004 Herst.-Nr.: 910-001357 EAN/GTIN: 5099206018129 |
| |
|
| | |
| Mit den praktischen Bedienelementen dieses kabellosen Präsentationsgeräts bringen Sie es auf den Punkt. Logitech Wireless Presenter R400 - Präsentations-Fernsteuerung - HF Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.55 cm | | Tiefe | 3.78 cm | | Höhe | 2.74 cm | | Gewicht | 57 g | | Anschlusstechnik | Radio | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | | Unterstützte Geräte | Personal-Computer | | Funktionen | Batterieanzeiger, integrierter Laser Pointer, LED-Anzeige | | Max. Betriebsentfernung | 15 m | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle, 2 AAA-Batterien, kabelloser Empfänger | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Stromversorgung | Batterie | Standardbatterie - Typ AAA | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Systemanforderungen | Betriebssystem | MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |