|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2188697 Herst.-Nr.: TKA6024V EAN/GTIN: 4242002480732 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Private Collection TKA6024V - Kaffeemaschine - 15 Tassen Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kaffeemaschine |  | Tassenzahl | 15 |  | Kaffeemaschinen-Merkmale | Tassenwärmer, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Kabelaufrollung |  | Geeignete Kaffeeart | Gemahlener Kaffee |  | Kapazität des Wasserbehälters | 1.25 Liter | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Abmessungen und Gewicht | Breite | 28.5 cm |  | Tiefe | 23 cm |  | Höhe | 35.5 cm |  | Gewicht | 1.64 kg | Energieversorgung | Kabellänge | 0.9 m |  | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |  | Max. Energieverbrauch | 1100 W | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 20 cm |  | Tiefe (Versand) | 30 cm |  | Höhe (Versand) | 38 cm |  | Gewicht (Versand) | 2.3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |