Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP ReCyko+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2188635
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     125.210AAHCB-UC4
EAN/GTIN:
     4891199089190
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP ReCyko+, der Nickel-Metallhydrid-Akku mit Batterietechnologie, ist eine All-in-One-Lösung für moderne Verbraucherbedürfnisse nach Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz.
GP ReCyko+ - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,5175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.