Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya one-X Deskphone Edition 9620 IP Telephone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2186996
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700461205
EAN/GTIN:
     5052179469244
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Avaya one-X Deskphone Edition ist eine Familie von IP-Telefonen der nächsten Generation, die ein einzigartiges Kommunikationserlebnis bietet und die Produktivität steigert. Die Avaya one-X Deskphone Edition-Familie wurde von Anwendern für Anwender entwickelt und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Anwendern hilft, gängige Telefonaufgaben wie das Einrichten einer Telefonkonferenz oder das Durchführen einer Weiterleitung kompetent und sicher auszuführen. Dank des verbesserten High-Fidelity-Audiosystems ist es viel einfacher, andere Personen zu hören und zu verstehen, was die Geschäftsabläufe beschleunigt und gleichzeitig Ermüdung und Stress reduziert. Die Modelle der one-X Deskphone Edition sind für zukünftiges Wachstum und Erweiterungen ausgelegt und verfügen über zahlreiche modulare Add-ons, die je nach Bedarf hinzugefügt werden können - das schützt Investitionen und führt zu verbesserten Gesamtbetriebskosten. Avaya one-X ist ein Portfolio von Kommunikationslösungen, die eine leistungsstarke und konsistente Kommunikationserfahrung für den Endbenutzer bieten - über eine Vielzahl von Geräten und Schnittstellen. Avaya one-X Lösungen bieten intelligenten Zugang zu intelligenter Kommunikation, um die Produktivität und den Wettbewerbsvorteil zu steigern. Die Avaya 9620 IP-Telefone wurden speziell für den alltäglichen Telefonbenutzer entwickelt - für diejenigen, die sich auf mehrere Kommunikationstools wie E-Mail und Instant Messaging verlassen, aber dennoch ein hochwertiges und intuitives Telefon für die Sprachkommunikation benötigen. Das High-Fidelity-Audio des 9620 IP-Telefons bietet einen kristallklaren Klang und eliminiert Hintergrundgeräusche, während das hintergrundbeleuchtete Display und die intuitive Benutzeroberfläche den Zugriff auf wichtige Telefonfunktionen vereinfachen - wie z. B. die Direktwahl aus der Kontaktliste und den Zugriff auf Informationen zu den letzten Anrufen aus den Anrufprotokollen. Mit seinem klappbaren Ständer mit zwei Positionen ist das 9620 eine elegante Ergänzung für jeden Schreibtisch.
Avaya one-X Deskphone Edition 9620 IP Telephone - VoIP-Telefon - H.323, SIP - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Charcoal Grey
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
8.8 cm (3.45")
Bildschirmauflösung
160 x 120 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser, E-Mail-Client, integrierter Kalender
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Dämpfen/Halten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
100 Nummern
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Kompatible Software
Avaya Communication Manager
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,97*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.