Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya one-X Deskphone Edition 9650 IP Telephone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2186985
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700461213
EAN/GTIN:
     5052179469237
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Avaya 9650 IP-Telefon ist elegant, schlank, stilvoll und hochfunktional und wurde für das Benutzerprofil Navigator entwickelt. Dieses Profil ist definiert als jemand, der die meiste Zeit des Tages am Telefon verbringt. Zu den üblichen Aufgaben eines "Navigators" gehören die Beantwortung eingehender Anrufe, die Weiterleitung von Anrufern an andere Nebenstellen und die Überwachung mehrerer überbrückter Anrufe während des Tages. Das Avaya 9650 IP-Telefon bietet erweiterte Kommunikationsfunktionen, High-Definition-Audio, eine integrierte WML-Anwendungsschnittstelle und umfassenden One-Touch-Zugriff. Es ist die ideale Lösung für Empfangsmitarbeiter, Assistenten der Geschäftsleitung, Contact Center-Agenten sowie Wissensarbeiter, die schnellen Zugriff auf Funktionen und Anrufe benötigen. Das Avaya 9650 IP-Telefon unterstützt sowohl im Hörer als auch in der Freisprecheinrichtung eine höhere Breitband-Audioqualität, die kristallklaren Klang ohne Hintergrundgeräusche bietet. Das hintergrundbeleuchtete Display und die intuitive Benutzeroberfläche vereinfachen den Zugang zu den Funktionen des Avaya Communication Managers. Einige Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Anrufe und das selektive Stummschalten und Trennen von Konferenzteilnehmern. Das 9650 unterstützt integrierte Tastenmodule, die einen einfachen One-Touch-Zugang zu überbrückten Anrufen, Kurzwahltasten und Funktionstasten ermöglichen. Und mit seinem klappbaren Ständer mit zwei Positionen ist das 9650 eine elegante Ergänzung für jeden Schreibtisch. Über den integrierten Webbrowser und die Anwendungsschnittstelle unterstützt das 9650 produktivitätssteigernde Telefonanwendungen wie LDAP-Unternehmensverzeichnisse und die Integration mit Microsoft Outlook-Kalendern.
Avaya one-X Deskphone Edition 9650 IP Telephone - VoIP-Telefon - H.323, SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
9.7 cm (3.8")
Bildschirmauflösung
160 x 120 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Dämpfen/Halten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Computerverbindung
Ja (USB)
Anrufservices
Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
100 Nummern
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Kompatible Software
Avaya Communication Manager
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,94*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.