Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duracell Plus MN1500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-X37565
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     DUR038110
EAN/GTIN:
     5000394038110
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie LR6
Duracell Plus MN1500 - Batterie 8 x AA Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
5.1 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
8
Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, aa batterie alkali
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 9,74*
2 Tage
k.A.
pro Paket
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 9,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,07625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR038103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG