Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher ElPresso mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2181215
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKO 364/E
EAN/GTIN:
     4260340087871
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Wer genießt ihn nicht gerne - den original italienischen Espresso. Für den etwas kleineren Kaffeedurst bietet der Rommelsbacher Espresso Kocher ElPresso mini beste Voraussetzungen. Optisch ein Blickfang: perfektes Design, geformt aus hochwertigem Edelstahl und ein ergonomisch geschwungener Edelstahl-Griff mit wärmeisolierendem Kunststoff auf der Innenseite. Ob nun 4 Tassen oder - durch den im Lieferumfang enthaltenen Filtereinsatz - nur 2 Tassen Espresso, die Bedienung ist einfach und bequem. Wasser und Espressopulver einfüllen, die cordless Kanne auf den Zentralsockel aufsetzen, einschalten und los geht's. Sobald der Espresso fertig ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Einfach perfekt!
Rommelsbacher ElPresso mini - 4 Tassen - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Tassenzahl
4
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, schnurlose 360°-Power-Basis, Überhitzungs- und Trockenkochschutz, Kabelaufrollung, Ein-/Aus-Kontrollleuchte
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
0.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
365 W
Kabellänge
0.7 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.