Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sigma EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     723-C148849
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     202954
EAN/GTIN:
     0085126202545
Suchbegriffe:
Zoomobjektiv
zoomobjektiv sigma
Sigma EX - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 10 mm - 20 mm - f/3.5 DC HSM - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
8.8 cm
Durchmesser
8.7 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende
Objektivsystem
Typ
Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Min. Scharfeinstellbereich
24 cm
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
10 mm - 20 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektivbau
10 Gruppe(n) / 13 Element(e)
Filtergröße
82 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, ELD-Glas (Extraordinary Low Dispersion)
Vergrößerung
1 / 6.6
Max. Sichtwinkel
102.4 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Weitwinkel, Zoom
Blendenlamellen
7
Für
SLR, 35 mm, Digital-SRL
Mindestöffnung
F/22
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 723
pro Stück
€ 5,90*
ab € 542,23*
€ 545,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 564,64*
€ 567,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,24*
€ 586,05*
pro Paket
€ 5,03*
€ 618,40*
Preise: Lager 723
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,27*
€ 648,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 723
Versand: Lager 723
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG