Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V625U Batterie LR9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-465012
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04626 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273683
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta V625U - Batterie LR9 - Alkalisch - 200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.6 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
LR9
Technologie
Alkalisch
Kapazität
200 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,51*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,40*
€ 0,57*
2 Tage
1138
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,42*
€ 0,60*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Sonstiges
Rocket
2016-5
ab € 0,80*
Sonstiges
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Sonstiges
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Sonstiges
Varta
04276 101 402
ab € 0,51*
Sonstiges
Varta
24261 101 401
ab € 0,26*
Sonstiges
Varta
04061 101 402
ab € 0,605*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06225 101 401
ab € 1,06*
Sonstiges
Varta
48044
ab € 0,33*
Sonstiges
Varta
48045
ab € 0,25*
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
Sonstiges
Varta
6206
ab € 1,64*
Sonstiges
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
Sonstiges
Keystone
502
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.