Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

JVC XV N480B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1006-2173797
Hersteller:  JVC
Herst.-Nr.:  XV-N480B
EAN/GTIN:  4975769371226
Suchbegriffe:
DVD-Player
JVC
JVC XV N480B - DVD-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
43 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.5 kg
Produkttyp
DVD-Player
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Anschlüsse
Anschlusstyp
SCART (RGB) ( 21 PIN SCART ) ¦ Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Unterstützte digitale Audiostandards
WMA, MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX (ver.5)
Video-D/A-Wandler
10bit / 108MHz
DVD-Funktionen
Funktionen
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos
Bild-Zoom
Ja
TV-Bildschirmschoner
Ja
... > DCI > Video > Blu-ray- & DVD-Player
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG