Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2164055
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84408
EAN/GTIN:
     4054318577101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte, wie z.B. Monitore miteinander verbinden.
Delock - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
3 m
Kabeltyp
HDMI-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a delock
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84407
ab € 3,99*
Zubehör
Delock
84409
ab € 6,89*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.