Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

FMN alpha Open air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2141292
Hersteller:
     FMN
Herst.-Nr.:
     2607-0200
EAN/GTIN:
     4028176005083
Artikeldatenblatt
FMN alpha open air - Telefon mit Schnur - Gelb, Zink
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusematerial
Metall
Gehäusefarbe
Gelb, Zink
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Kennzeichnung
IP44
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Spritzwasserbeständig, wetterfest
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Ton
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
4
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
32.6 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
33.2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.