Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups TOASTCONTROL Classic C F 151 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2140974
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     F151-70
EAN/GTIN:
     0010942116424
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster krups
Krups TOASTCONTROL Classic C F 151 70 - Toaster - elektrisch - 2 Scheibe - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster - elektrisch
Besonderheiten
Krümelfach, Abschaltautomatik, Hitzeisoliertes Gehäuse, Toasterschlitze mit automatischer Zentrierung, Brotlift-Funktion
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,74782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,45797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,56782*
€ 220,82571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,12782*
€ 219,11211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,7878*
€ 215,13748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,74782*
€ 181,76991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.