Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann AKS 960 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2139452
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     609 600
EAN/GTIN:
     4004470096002
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bomann AKS 960 CB - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Weiß/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Blau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Filter können gereinigt werden
Reinigertyp
Handstaubsauger
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Wandmontage, Nassreinigungsdüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzteil
Kennzeichnung
GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 W
Kabelloser Betrieb
10 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Hauptspannung
3.6 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.