Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BG 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2139387
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     767.15
EAN/GTIN:
     4211125767150
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BG 39 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
30 cm
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Glasdesign, Diagnosefunktion, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.