Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intenso Video Driver


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     869-66428
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3702552
EAN/GTIN:
     5711045066153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragbare Mediaplayer
Intenso Video Driver - Digitalplayer - Flash 4 GB -Anzeige: 5.1 cm ( 2" ) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Digitalplayer
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, MP3
Unterstützte Schnittstelle
Hi-Speed USB
Unterstützte Digitalfotostandards
JPEG
Digitalplayertyp
Flash-basiert
Digital Player-Funktionen
Fotowiedergabe, Video-Wiedergabe
Unterstützte Digital-Video-Standards
XviD, AVI
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Headset
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte / Schnittstellen
USB -Anschluss (kompatibel mit 2.0 Spezifikation)
Batterie
Batterie
Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Batteriegehäusetyp
Intern
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audiosystem
Flash-Speicher
4 GB
Funktionen
Erweiterbare Firmware
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Digitalfoto-Wiedergabe
Ja
Digitale Videowiedergabe
Ja
Audiospezifikationen
- S/N - 90 dB
Eingebaute Anzeige
Auflösung
220 x 176
Eingebaute Anzeige
LCD
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Diagonale Abmessung
5.1 cm ( 2" )
Equalizer
Herstellereinstellungen des Equalizers
Normal, Bass, Rock, Jazz, Pop, Classic, 3D-User, 3D
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
8
Digital Player (Recorder)
Wiedergabearten
Intro Scan, Alles wiederholen, Repeat Folder, Zufälliges Abspielen / Shuffle, eine Spur wiederholen
Unterstützte Bit-Rate
8 - 320 Kbit/s (MP3) / 32 - 384 Kbit/s (WMA)
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) ¦ Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Verstärker
Kanalausgabezahl
2 Kanal/Kanäle
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
5 mW
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
pro Paket
€ 5,85*
ab € 24,23*
€ 30,34*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 24,23*
€ 30,34*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,24*
€ 30,35*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,82*
€ 31,16*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,18*
€ 34,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Belkin
F8V3115CP3M
ab € 2,59*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 0,79*
Sonstiges
60020_fullsize.png
Oehlbach
60020
ab € 17,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 10,67*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,61*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 7,39*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,63*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 6,62*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 5,82*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50325
ab € 3,70*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 4,99*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG