Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duracell Plus MN2400


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2131678
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     DUR038141
EAN/GTIN:
     5000394038141
Suchbegriffe:
AAA Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Micro Batterie
Duracell Plus MN2400 - Batterie 4 x AAA Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
4.5 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AAA Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 50 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,07*
€ 2,46
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,94*
€ 2,31
pro Blister
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR037946
ab € 2,24*
Ähnlich
Format: 200x150
Varta
4103101414
ab € 1,08*
Ähnlich
UltraPro Germany Micro Alkaline
MGG
UPLR03
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG