Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     767-SO-67793
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     0329 101 111
EAN/GTIN:
     4008496272815
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Immer pünktlich - chronometrische Genauigkeit durch Varta-Uhrenbatterie.
Varta V329 - Batterie - Silberoxid - 36 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
3.1 mm
Gewicht
0.6 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Silberoxid
Kapazität
36 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
150
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,08*
€ 2,50*
2 Tage
1303
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 2,95*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,39*
€ 17,39*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,47*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,95*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,22*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,80*
Ähnlich
Varta
48035
ab € 0,87*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.