Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 1.7m RF LMR 240 Koaxialkabel 1,7 m Schwarz
Zebra 1.7m RF LMR 240 Koaxialkabel 1,7 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-2095197
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1B4000680R
EAN/GTIN:
     4054842379325
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Zebra - Antennenkabel - N-Anschluss männlich zu RP-TNC männlich - 1.73 m - für Zebra AN510 Ultra-Low Profile, XR440
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.73 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Unterstützte Schnittstellen
HF
Konnektivität
Anschluss
N-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
RP-TNC - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra AN510 Ultra-Low Profile, XR440
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Kabel, RP-TNC Kabel, kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.