Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-154446
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Electronics - Batterie CR2430 - Li - 280 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
3 mm
Gewicht
4 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2430
Technologie
Lithium
Kapazität
280 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,53*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,85*
3 Tage
251
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,08*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
RAY-675B
ab € 0,37*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.