Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2078800
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-230-216
EAN/GTIN:
     6988330105722
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Kombi-Arm der Serie 200 nimmt sowohl den LCD-Monitor als auch die Tastatur in einem kompletten System auf. Über die Teleskopfunktion kann das gesamte System platzsparend an der Wand geparkt werden. Mit dieser Kombination haben Sie die Möglichkeit, einen ergonomischen Arbeitsplatz auf engstem Raum zu gestalten.
Ergotron 200 Series - Befestigungskit (Gelenkarm, Barcode-Scanner-Halter, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Packungsinhalt
Griff, Kabelbinder, Wandplatte, VESA-Adapterkit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
8.2 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner
Montagekomponenten
Gelenkarm, Barcode-Scanner-Halter, Tastaturablage mit linker/rechter Mausablage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Mindestladegewicht
2.7 kg
Neigung
30°
Schwenken
360°
Anheben
12.7cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
31.5 cm x 50.8 cm x 60.5 cm / 10.3 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.