Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

TomTom XL IQ Routes edition Europe 42 Traffic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-2074494
Hersteller:  Tomtom
Herst.-Nr.:  1EM0.002.05
EAN/GTIN:  6369260268334
TomTom XL IQ Routes edition Europe 42 Traffic - GPS-Empfänger - Kfz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
186 g
Produkttyp
GPS-Empfänger
Verschiedenes
Zubehör
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, TMC-Empfänger, EasyPort-Montage
Eingebaute Anzeige
Typ
TFT - Breitbildformat
Auflösung
480 x 272
Merkmale
Touchscreen, Anti-Glanz
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Türkisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch
Diagonale Abmessung
10.9 cm ( 4.3" )
Farbdisplay
Farb
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ TMC
GPS-System
Software inbegriffen
TomTom HOME
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, 2D- / 3D-Kartenperspektive, vorinstallierte POIs, automatische Routenerstellung, IQ Routes-Technologie, TomTom Map Share-Technologie, TomTom QuickGPSfix, Advanced Lane Guidance, Plug & go, Emergency Help
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Konnektivität
USB
Empfohlene Verwendung
Kfz
Mitgelieferte Karten
Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Andorra, Liechtenstein, Slowenien, Tschechische Republik, Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Gibraltar, Polen, Großbritannien und Nordirland, Ungarn, Slowakei, Hauptverkehrsstraßen von Albanien, Hauptverkehrsstraßen von Bosnien-Herzegowina, Hauptverkehrsstraßen von Mazedonien, Hauptverkehrsstraßen von Moldawien, Hauptverkehrsstraßen von Montenegro, Hauptverkehrsstraßen von Rumänien, Hauptverkehrsstraßen der Russischen Föderation, Hauptverkehrsstraßen von Serbien, Hauptverkehrsstraßen der Ukraine, Hauptverkehrsstraßen von Weißrussland, Croatia, Estland, Bulgarien, Lettland, Litauen
GPS-Dienste
TMC (Traffic Message Channel)
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Eingebaut
Navigation
Trip-Computer
Schnellste Strecke, Kürzeste/schnellste Strecke, Suche nach Straßenadressen
... > DCI > Kommunikation > GPS-Receiver
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 141,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TomTom
Tomtom
9UEA.001.03
ab € 11,88*
Zubehör
TomTom 9A00.202
Tomtom
9A00.202
ab € 4,02*
Zubehör
TomTom USB Car Charger
Tomtom
9A00.000
ab € 7,56*
Zubehör
TomTom USB home charger
Tomtom
9N00102
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG