Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Samsung DVD P191 DVD-P191/EDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1006-2063045
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  DVD-P191/EDC
EAN/GTIN:  8808993200603
Suchbegriffe:
DVD-Player
Samsung DVD P191 - DVD-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
36 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1.3 kg
Produkttyp
DVD-Player
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
A/V-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite
Audiosystem
Rauschabstand
110 dB
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Reaktionsbandbreite
4 - 44000 Hz
Dynamic Range
100 dB
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Total Harmonic Distortion
0.004%
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD
Medienladungstyp
Tablett
Suchgeschwindigkeit
32x, 128x, 2x, 8x
Zeitlupengeschwindigkeit
1/8, 1/4, 1/2
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Unterstützte digitale Audiostandards
WMA, MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX, MPEG-4
Video-D/A-Wandler
10bit / 108MHz
DVD-Funktionen
Funktionen
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos
Bild-Zoom
Ja
Bild-Zoomfaktor
2x, 4x
Kindersicherung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43.2 cm
Tiefe (Versand)
27.5 cm
Höhe (Versand)
9.4 cm
Gewicht (Versand)
1.6 kg
... > DCI > Video > Blu-ray- & DVD-Player
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG