|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2062578 Herst.-Nr.: 593190 EAN/GTIN: 4260010593190 |
| |
|
|  |  |
 | Amplicom PowerTel 68 Plus - Telefon mit Schnur - Anrufbeantworter Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur Anrufbeantworter | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |  | Hörgerät-kompatibel | Ja |  | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel |  | Zubehör im Lieferumfang | Wandbefestigung, Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Anzeige | Typ | LED-Anzeige - einfarbig |  | Anzeigestelle | Telefon | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Zeit-/Tagesstempel |  | Zusätzliche Merkmale | Große Tasten, Babyphone, Verstärker für eingehendes Tonsignal, Klangregler, Fototasten |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Telefon |  | Wählerbetriebsarten | Ton |  | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Löschtaste, Pausenknopf, Autom. Wahlwiederholung |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | Telefonspeicher | Kurzwahlkapazität | 10 |  | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 3 | Antwortsystem | Services | Toll Saver, Call Screening |  | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Aufnahmekapazität | 24 Min. |  | Anzeige für Nachrichtenzähler | Ja |  | Max. Länge ausgehender Nachrichten | 60 Sek |  | Max. Länge eintreffender Nachrichten | 2 Min. |  | Memo-Aufnahmefunktion | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |