Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Play LCD Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2045558
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Varta Power Play LCD Charger - 2-4 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) + AC-Netzteil + Kfz-Netzteil 4 x AA-Typ - 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät + AC-Netzteil + Kfz-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Autoanschlussadapter
Batterie
Typ
AA-Typ
Kapazität
2700 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240/Gleichstrom 12 V
Ladezeit
2-4 Std.
Merkmale
LCD Anzeige, Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, Sicherheitstimer, Temperaturschutz, Erkennung defekter Zellen, Pufferladung, Alkalibatterie-Erkennung
Geleistete Netzspannung
5 V
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Inklusive Kfz-Netzteil
Ja
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 18,05*
Zubehör
Varta
56726 101 404
ab € 2,08*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,40*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,37*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4427*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 16,07*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,5227*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,78*
Zubehör
Varta
56746 101 404
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.