Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-30688
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270972
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Electronics - Batterie CR2450 - Li - 560 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
5 mm
Gewicht
6.2 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2450
Technologie
Lithium
Kapazität
560 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,39*
2 Tage
10998
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,44*
2 Tage
284
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.