Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112657
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537365
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
Egal, ob Sie eine Digitalkamera, einen MP3-Player oder einen Gameboy haben, Varta liefert genau die richtige Energie. Für fast jeden Bedarf. Varta bietet für fast jedes Gerät die richtige Energielösung. Mit einem Höchstmaß an Leistung, Qualität und Innovation.
Varta Professional - Kamerabatterie CR2 - Li - 920 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR2
Technologie
Lithium
Kapazität
920 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,06*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,65*
€ 2,08*
4 Tage
195
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,68*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,70*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,345*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,76*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.