Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Kamerabatterie CR-P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2040397
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06204 301 401
EAN/GTIN:
     4891199001093
Suchbegriffe:
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Die kraftvollen Foto-Lithium-Blöcke unterstützen digitale und analoge Kameras mit einer höheren Leistung für noch mehr Fotos.
Varta Professional - Kamerabatterie CR-P2 - Li - 1600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
3.6 cm
Gewicht
38 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR-P2
Technologie
Lithium
Kapazität
1600 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,41*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.