Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2040394
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392 101 401
EAN/GTIN:
     4008496317264
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Mit der zunehmenden Zahl von Anwendungen steigt auch die Nachfrage nach einem universellen Sortiment von Knopfzellen. Das Elektronik- und Fotosortiment wurde entwickelt, um diese Nachfrage mit einer großen Auswahl für die unterschiedlichsten Anwendungen zu befriedigen.
Varta V 392 - Batterie SR41 - Silberoxid - 38 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR41
Technologie
Silberoxid
Kapazität
38 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,415*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,33*
Zubehör
Varta
V315
ab € 6,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,21*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,08*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,63*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,68*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.